Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17440-0
Cod. Produttore
17440-0
Cod. EAN
8016692297804

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo ergonomico
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Utilizzo: Senza dentatura
  • Applicazione: Organizzazione cavi
  • Quantità consigliata: 300 pezzi
  • Serie: SM-09
Segnacavo di forma a rullo realizzato in plastica di colore giallo, progettato per identificare con chiarezza e sicurezza i cavi elettrici. Questo accessorio è privo di dentatura e dotato di etichetta integrata, ideale per applicazioni che richiedono una marcatura precisa e resistente. La sua struttura compatta e funzionale consente un facile montaggio su cavi con diametro da 3,25 a 4,5 mm, garantendo una gestione ordinata e professionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17440-0 è un accessorio pratico ed efficace, realizzato in plastica di alta qualità. La sua vivace colorazione gialla lo rende facilmente visibile, mentre la forma a rullo garantisce un'ottima maneggevolezza. Questo segnalacavi è dotato di etichetta, permettendo una facile identificazione. La mancanza di dentatura assicura un utilizzo fluido e senza intoppi. Ideale per organizzare e gestire cavi in modo ordinato, il segnalacavi CE17440-0 è una scelta versatile per ogni ambiente elettrico.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-09 giallo 3,25-4,5 mm per gestione cavi elettrici