Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17940-V
Cod. Produttore
17940-V
Cod. EAN
8016692298894

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Senza
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: SM-09
  • Dimensioni: 3,25-4,5 mm
Segnacavo a rullo di colore bianco realizzato in plastica, progettato per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi elettrici. La sua forma a rullo consente un'applicazione semplice e precisa, mentre l'assenza di dentatura garantisce una superficie liscia e uniforme. Questo prodotto è ideale per un utilizzo professionale nel settore elettrico, offrendo resistenza e praticità nel fissaggio e nella gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17940-V è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. La sua forma a rullo consente un'installazione semplice e ordinata, mentre il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale. Questo segnalacavi è dotato di etichetta per una facile identificazione e presenta una dentatura senza, rendendolo ideale per diverse applicazioni. Perfetto per chi cerca efficienza e funzionalità nei propri progetti elettrici.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-09 3,25-4,5 mm Bianco per installazioni elettriche