Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17230-
Cod. Produttore
17230-
Cod. EAN
8016692296197

Informazioni di prodotto

  • Colore: Rosso
  • Materiale: Plastica resistente
  • Tipo: Segnalacavi a rullo
  • Dimensioni cavi: 2,6-3,5 mm
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Applicazione: Facile e fluida
  • Serie: SM-06
  • Uso: Organizzazione cavi
Segnacavo Snap SM-06 di colore rosso, realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e ordinato dei cavi con diametri compresi tra 2,6 e 3,5 mm, questo accessorio elettrico unisce funzionalità e praticità per l'organizzazione degli impianti. La sua struttura compatta e il materiale durevole lo rendono ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17230 è un accessorio indispensabile per l'organizzazione e la gestione dei cavi. Realizzato in plastica resistente, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e l'installazione. Il suo colore rosso vivace non solo attira l'attenzione, ma garantisce anche una chiara identificazione dei cavi. Con una dentatura senza, è progettato per un'applicazione fluida e senza intoppi. Questo segnalacavi combina funzionalità e design, rendendolo un'ottima scelta per ambienti elettrici.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Rosso

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-06 plastica resistente rosso per cavi 2,6-3,5 mm ambienti elettrici