Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-R
Cod. Produttore
17930-R
Cod. EAN
8016692297293

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Serie: SM-06
  • Etichetta: Personalizzabile
  • Dentatura: Assente
  • Uso: Organizzazione cavi
Segnacavo a rullo di colore bianco realizzato in plastica, progettato per identificare e organizzare cavi con diametro da 2,6 a 3,5 mm. Il design senza dentatura garantisce una facile applicazione e una tenuta sicura, ideale per l'uso in impianti elettrici e sistemi di cablaggio professionali. La superficie liscia permette una chiara leggibilità delle etichette, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17930-R è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'identificazione e la gestione dei cavi. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotato di etichetta, consente una facile personalizzazione per una chiara identificazione. La dentatura assente offre una finitura liscia, garantendo un utilizzo pratico e funzionale.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-06 2,6-3,5 mm Bianco per Gestione Cavi