Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17920-8
Cod. Produttore
17920-8
Cod. EAN
8016692295541

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 1,9-2,65 mm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Assente
  • Serie: SM-03
  • Utilizzo: Organizzazione cavi
Segnacavo Snap SM-03 di colore bianco, progettato per identificare e organizzare cavi con diametri compresi tra 1,9 e 2,65 mm. Realizzato in plastica resistente, presenta una forma a rullo senza dentatura, garantendo facilità di applicazione e una perfetta aderenza. Ideale per l’uso in impianti elettrici, assicura una chiara e duratura identificazione dei fili, contribuendo a migliorare l’ordine e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17920-8 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso. Disponibile in un elegante colore rosso, questo segnalacavi è dotato di etichetta per una facile identificazione. La sua dentatura assente garantisce un aspetto pulito e ordinato. Perfetto per ambienti professionali e domestici, il segnalacavi CE17920-8 offre una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Rosso

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,9 ... 2,65 mm

diametro filo

1,9 ... 2,65 mm

Produttore

Segnalacavi snap SM-03 plastica bianco 1,9-2,65 mm per gestione cavi