Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17940-9
Cod. Produttore
17940-9
Cod. EAN
8016692298672

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni: 3,25-4,5 mm
  • Etichetta: Personalizzabile
  • Dentatura: Assente
  • Quantità consigliata: 300 pezzi
  • Serie: SM-09
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, dalla forma a rullo senza dentatura. Progettato per l'identificazione e la gestione ordinata dei cavi elettrici con dimensioni da 3,25 a 4,5 mm, garantisce facilità di applicazione e durabilità in ambienti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalacavi CE17940-9 è un accessorio pratico e funzionale, progettato per organizzare e identificare i cavi in modo efficace. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotato di etichetta, permette una personalizzazione semplice e veloce. La dentatura assente garantisce un'installazione senza complicazioni, rendendolo ideale per una gestione ordinata dei cavi.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalacavi snap SM-09 bianco 3,25-4,5 mm per organizzazione cavi