Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17990-1
Cod. Produttore
17990-1
Cod. EAN
8016692306391

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Funzione: Organizzazione cavi
  • Dimensioni: 15-19 mm
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: SM-24
  • Superficie: Liscia e sicura
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi con un sistema di numerazione chiaro e visibile, garantisce un'organizzazione efficiente degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e funzionale consente un'applicazione semplice e sicura su cavi di dimensioni comprese tra 15 e 19 mm. Questo segnalatore è ideale per uso professionale nel settore elettrico, offrendo praticità e affidabilità nel riconoscimento dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNACAVO SNAP SM-24 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi, progettato in plastica di alta qualità e disponibile in un elegante colore bianco. La sua forma a rullo consente una gestione efficiente dei cavi, mentre l'assenza di dentatura garantisce una superficie liscia e sicura. Questo prodotto è ideale per chi cerca un modo pratico e funzionale per mantenere in ordine i propri cavi, senza compromettere l'estetica.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

15 ... 19 mm

diametro filo

15 ... 19 mm

Produttore

Segnacavo SNAP SM-24 Ø15-19 mm plastica bianco organizzazione cavi