Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17990-3
Cod. Produttore
17990-3
Cod. EAN
8016692306414

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Personalizzabile
  • Dentatura: Assente
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: SM-24
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare facilmente i cavi, garantendo una gestione ordinata degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono etichettatura chiara e duratura, facilita l'individuazione rapida dei cavi grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo CE17990-3 è un accessorio pratico e funzionale, ideale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'identificazione e la gestione dei cavi. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotato di etichetta, consente una facile personalizzazione. Con dentatura assente, offre una soluzione delicata e sicura per i tuoi cavi, mantenendo tutto in ordine e a portata di mano.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

15 ... 19 mm

diametro filo

15 ... 19 mm

Produttore

Segnacavo Snap SM-24 plastica bianco 15-19 mm organizzazione cavi