Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17980-2
Cod. Produttore
17980-2
Cod. EAN
8016692304847

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Serie: SM-21
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Applicazione: Gestione cavi ordinata
  • Dimensioni: 11-15 mm
  • Funzione: Accesso facilitato cavi
Segnacavo di forma a rullo realizzato in plastica di colore bianco, progettato per identificare in modo chiaro e ordinato i cavi elettrici con diametro compreso tra 11 e 15 millimetri. La sua struttura senza dentatura garantisce una facile applicazione e una perfetta aderenza, rendendolo ideale per l'organizzazione e la gestione dei cablaggi in impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNACAVO SNAP SM-21 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, si presenta in un elegante colore bianco. La sua forma a rullo permette una gestione ottimale dei cavi, mantenendoli ordinati e facilmente accessibili. Senza dentatura, questo segna cavo offre una soluzione pratica e funzionale per chi desidera un ambiente di lavoro più efficiente e privo di ingombri. Con il SEGNACAVO SNAP SM-21, la tua gestione dei cavi raggiunge un nuovo livello di semplicità.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

diametro del cavo

11 ... 15 mm

diametro filo

11 ... 15 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-21 gestione cavi Ø11-15 mm bianco ufficio