Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-5
Cod. Produttore
17970-5
Cod. EAN
8016692303314

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
  • Superficie: Liscia, senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Applicazioni: Versatili
  • Serie: SM-17
Segnatore a forma di rullo realizzato in plastica di colore bianco, progettato per identificare e organizzare facilmente cavi e fili elettrici. Il design senza dentatura garantisce una presa sicura senza danneggiare l’isolamento, mentre la dimensione compatta consente un’applicazione semplice e rapida. Ideale per impianti elettrici professionali, offre una soluzione pratica e duratura per la gestione ordinata dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un segnale di alta qualità, progettato per garantire visibilità e chiarezza. Realizzato in plastica resistente, presenta una forma a rullo che lo rende facile da installare. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre l'assenza di dentatura assicura una superficie liscia. Dotato di etichetta, è ideale per diverse applicazioni, rendendolo una scelta versatile per chi cerca un segnale efficace e durevole.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale SNAP SM-17 bianco plastica Ø8,5-11,5 facile installazione