Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-6
Cod. Produttore
17970-6
Cod. EAN
8016692303321

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEGN. SNAP SM-17
  • Dimensioni: 8,5-11,5 mm
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Serie: CE17970-6
Segnapasso Snap SM-17 in plastica di colore bianco, progettato per identificare e organizzare cavi con diametro da 8,5 a 11,5 mm. La forma a rullo consente un’applicazione semplice e sicura senza dentatura, garantendo una gestione ordinata degli impianti elettrici. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, assicura resistenza e praticità nell’etichettatura dei fili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalatore SNAP SM-17 è un accessorio pratico ed efficace, progettato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo, offre una soluzione versatile per le tue esigenze di segnalazione. Il suo elegante colore bianco si integra facilmente in vari ambienti, mentre l'assenza di dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza intoppi. Dotato di etichetta, questo prodotto è ideale per una chiara identificazione. Scegli il segnalatore SNAP SM-17 per un'organizzazione impeccabile.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnalatore SNAP SM-17 rullo plastica bianco 8,5-11,5 mm