Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-G
Cod. Produttore
17970-G
Cod. EAN
8016692303420

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 8,5-11,5 mm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Design: Forma a rullo
  • Tipo: Segnale Snap
  • Serie: SM-17
  • Uso: Versatile elettrico
  • Caratteristica: Senza dentatura
Segnatore a forma di rullo in plastica di colore bianco, progettato per identificare facilmente cavi e fili elettrici. La sua struttura senza dentatura garantisce un'applicazione semplice e sicura su conduttori con diametro compreso tra 8,5 e 11,5 mm. Questo segnatore è ideale per organizzare e distinguere impianti elettrici in modo chiaro e professionale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Presentiamo il Segnale Snap SM-17, un pratico indicatore progettato per garantire visibilità e chiarezza. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnale bianco è ideale per diverse applicazioni. La sua forma a rullo conferisce un design moderno e funzionale, mentre l'assenza di dentatura ne facilita l'uso. Dotato di etichetta, il Segnale Snap SM-17 è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e versatile nel settore elettrico.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale Snap SM-17 bianco plastica 8,5-11,5 mm settore elettrico