Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-C
Cod. Produttore
17970-C
Cod. EAN
8016692303383

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
  • Tipo: Segnale SNAP SM-17
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Assente
  • Serie: CE17970-C
Segnatore a forma di rullo realizzato in plastica di colore bianco, progettato per identificare facilmente cavi e fili elettrici. Il design senza dentatura garantisce una facile applicazione e una tenuta sicura su conduttori con diametro da 8,5 a 11,5 millimetri. Questo accessorio è ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e resistente per la marcatura dei cavi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il CE17970-C è un segnale di alta qualità realizzato in plastica resistente, perfetto per l'uso in ambienti elettrici. La sua forma a rullo e il colore bianco lo rendono facilmente visibile e adatto a diverse applicazioni. Con etichetta inclusa, questo segnale offre una soluzione pratica per la segnalazione, mentre la dentatura assente garantisce un design elegante e funzionale. Scegli il CE17970-C per un segnale efficace e duraturo nella tua attività.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale Snap SM-17 bianco plastica resistente uso elettrico