Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-B
Cod. Produttore
17970-B
Cod. EAN
8016692303376

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Assente
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: SM-17
  • Misura: 8,5-11,5 cm
  • Uso: Segnalazione chiara
Segnapasso modello Snap SM-17 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato per l'identificazione e la codifica di cavi con diametro da 8,5 a 11,5 mm, presenta una forma a rullo senza dentatura per un'applicazione semplice e sicura. Ideale per impianti elettrici, garantisce chiarezza e ordine nella gestione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il segnale SNAP SM-17, un prodotto versatile e pratico per le tue esigenze di segnalazione. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnale si presenta in un elegante colore bianco e ha una forma a rullo che ne facilita l'uso. Senza dentatura, è ideale per una segnalazione chiara e immediata. Dotato di etichetta, il segnale è perfetto per ambienti professionali e commerciali, garantendo sempre una comunicazione efficace e visibile.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale SNAP SM-17 plastica bianco rullo uso professionale