Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-3
Cod. Produttore
17970-3
Cod. EAN
8016692303291

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: a rullo
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
  • Struttura: senza dentatura
  • Applicazione: facile e visibile
  • Etichetta: inclusa
  • Serie: SM-17
Segnatore a forma di rullo realizzato in plastica resistente di colore bianco, ideale per l'identificazione chiara e duratura di cavi e fili elettrici con diametro da 8,5 a 11,5 mm. Progettato senza dentatura per una facile applicazione e rimozione, garantisce una soluzione pratica e funzionale per l'organizzazione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo, questo segnale è progettato per una facile applicazione e visibilità. Il suo elegante colore bianco si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotato di etichetta, è ideale per una chiara identificazione. La sua struttura senza dentatura garantisce un utilizzo fluido e senza ostacoli. Perfetto per chi cerca un segnale funzionale e dal design semplice.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale SNAP SM-17 plastica bianco 8,5-11,5 mm uso industriale