Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17960-N
Cod. Produttore
17960-N
Cod. EAN
8016692301938

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica
  • Forma: a rullo
  • Etichetta: inclusa
  • Design: senza dentatura
  • Serie: SM-15
  • Dimensioni: 5,8-8,5 mm
  • Uso: marcatura chiara
Segnatore a rullo Snap SM-15 realizzato in plastica di colore bianco, progettato per l'identificazione chiara e duratura di cavi elettrici con dimensioni da 5,8 a 8,5 mm. La sua forma a rullo consente un'applicazione semplice e sicura senza dentatura, garantendo una perfetta adesione e visibilità nel cablaggio elettrico. Ideale per ambienti professionali, assicura una gestione ordinata e riconoscibile degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC SNAP SM-15 è un prodotto versatile ed essenziale, progettato per garantire una marcatura chiara e precisa. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso. Il suo elegante colore bianco lo rende ideale per vari ambienti. Questo segnalatore è dotato di etichetta, assicurando una facile identificazione. Senza dentatura, il design è semplice e funzionale, perfetto per chi cerca praticità e affidabilità nei propri strumenti di lavoro.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnalatore SNAP SM-15 bianco plastica rullo marcatura industriale