Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17460-MNS
Cod. Produttore
17460-MNS
Cod. EAN
8016692301556

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Installazione: Senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Visibilità: Alta
  • Applicazioni: Multiple
  • Serie: CE17460-MNS
Segnatore SNAP SM-15 di colore giallo, realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare in modo chiaro e duraturo i cavi elettrici con dimensioni da 5,8 a 8,5 mm, garantendo facilità di applicazione e visibilità ottimale. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-15 è un segnale di alta qualità progettato per garantire visibilità e sicurezza. Realizzato in plastica resistente, presenta una vivace colorazione gialla che attira immediatamente l'attenzione. La sua forma a rullo lo rende ideale per diverse applicazioni, mentre l'assenza di dentatura ne facilita l'installazione. Con etichetta inclusa, questo segnale è perfetto per comunicare informazioni importanti in modo chiaro ed efficace.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Simboli

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnale SNAP SM-15 giallo plastica 5,8-8,5 mm installazione semplice