Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17460-3
Cod. Produttore
17460-3
Cod. EAN
8016692300955

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo brillante
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Applicazione: Facile da usare
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: SM-15
  • Dimensioni: 5,8-8,5 mm
  • Visibilità: Alta sicurezza
Segnatore elettrico di colore giallo realizzato in plastica resistente, con forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi con dimensioni da 5,8 a 8,5 mm, garantendo un’installazione pratica e duratura. La superficie permette una chiara visibilità del numero stampato, facilitando l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni in ambito elettrico dove è richiesta una marcatura affidabile e resistente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC. SNAP SM-15 è un segnalatore di alta qualità, progettato per garantire visibilità e sicurezza. Realizzato in plastica resistente, questo prodotto si distingue per il suo colore giallo brillante, perfetto per attirare l'attenzione. La sua forma a rullo lo rende ideale per una facile applicazione, mentre l'assenza di dentatura assicura una superficie liscia e uniforme. Dotato di etichetta, è un'ottima soluzione per le tue esigenze di segnalazione.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnalatore SNAP SM-15 giallo plastica visibilità alta