Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17960-
Cod. Produttore
17960-
Cod. EAN
8016692301693

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Applicazione: Segnalazione chiara
  • Serie: SM-15
  • Dimensioni: 5,8-8,5
  • Uso: Professionale
Segnacavo Snap SM-15 realizzato in plastica di colore bianco, progettato per fissaggi precisi e ordinati di cavi con diametro da 5,8 a 8,5 mm. La sua forma a rullo senza dentatura garantisce una presa sicura senza danneggiare i cavi, ideale per installazioni elettriche professionali che richiedono affidabilità e facilità di applicazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC SNAP SM-15 è un prodotto innovativo progettato per soddisfare le esigenze di segnalazione. Realizzato in plastica resistente, presenta una forma a rullo che ne facilita l'utilizzo. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, ideale per ambienti di lavoro. Senza dentatura, questo segnalatore è perfetto per applicazioni che richiedono chiarezza e semplicità. Scegli il SEGNAC SNAP SM-15 per una segnalazione efficace e d'impatto.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

5,8 ... 8,5 mm

diametro filo

5,8 ... 8,5 mm

Produttore

Segnalatore SNAP SM-15 plastica bianco per ambienti lavoro