Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17450-6
Cod. Produttore
17450-6
Cod. EAN
8016692299426

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Design: Forma a rullo
  • Finitura: Liscia senza dentatura
  • Funzione: Organizzazione cavi
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Serie: SNAP SM-12
Segnacavo di forma a rullo realizzato in plastica di colore giallo, progettato per identificare e organizzare facilmente i cavi elettrici. Il prodotto è privo di dentatura e presenta un'etichetta integrata per una chiara identificazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cablaggi, garantendo praticità e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNACAVO SNAP SM-12 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'utilizzo. Disponibile in un vivace colore giallo, questo segnalacavi è dotato di etichetta per una facile identificazione. La sua progettazione senza dentatura garantisce una finitura liscia e sicura. Perfetto per chi cerca un modo efficace per gestire i propri cavi, il SEGNACAVO SNAP SM-12 combina funzionalità e design accattivante.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 mm giallo per organizzazione cavi