Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-0
Cod. Produttore
17950-0
Cod. EAN
8016692300146

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Integrata
  • Dentatura: Assente
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Serie: SM-12
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi, garantisce un'installazione semplice e sicura. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono una chiara etichettatura e organizzazione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo SNAP SM-12 è un accessorio pratico e funzionale, realizzato in plastica di alta qualità. La sua elegante finitura bianca si abbina perfettamente a qualsiasi ambiente di lavoro. Con una forma a rullo, è progettato per una facile identificazione dei cavi, mentre l'etichetta integrata consente una personalizzazione immediata. La sua dentatura assente garantisce un utilizzo semplice e senza complicazioni. Questo segna cavo è ideale per organizzare e gestire i cavi in modo efficiente.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 plastica bianca Ø4,5-6 per identificazione cavi