Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-8
Cod. Produttore
17950-8
Cod. EAN
8016692300221

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Segnacavo Snap
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Serie: SM-12
  • Funzione: Organizzazione cavi
  • Etichetta: Integrata per identificazione
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi, garantisce una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente assicura durata nel tempo e facilità di utilizzo in diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo CE17950-8 è un accessorio pratico e funzionale della famiglia SM-12. Realizzato in plastica di alta qualità, si presenta in un elegante colore bianco. La sua forma a rullo facilita l'organizzazione dei cavi, mentre l'etichetta integrata consente una facile identificazione. Senza dentatura, questo segna cavo offre una soluzione semplice e pulita per tenere in ordine i tuoi cavi, rendendolo ideale per ambienti professionali e domestici.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø4,5-6 BIANCO per organizzazione cavi