Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17450-T
Cod. Produttore
17450-T
Cod. EAN
8016692299655

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Funzione: Organizza cavi
  • Tipo: Segnacavo a rullo
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Senza ostacoli
  • Serie: SNAP SM-12
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica resistente, dalla forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare cavi con facilità, garantendo una chiara visibilità grazie alla sua tonalità vivace. Adatto per applicazioni elettriche, offre praticità e sicurezza nell’etichettatura dei cablaggi. La presenza di etichetta integrata facilita la personalizzazione e la lettura immediata delle informazioni. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNACAVO SNAP SM-12 è un pratico accessorio progettato per semplificare l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che consente un facile utilizzo. Il colore giallo vivace non solo rende il prodotto facilmente visibile, ma aggiunge anche un tocco di stile. Dotato di etichetta, questo segna cavo è ideale per identificare i cavi in modo chiaro e preciso. La sua dentatura senza ostacola l'inserimento e la rimozione dei cavi, rendendolo un alleato indispensabile per ogni ambiente elettrico.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6mm giallo organizzazione cavi elettrico