Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17450-1
Cod. Produttore
17450-1
Cod. EAN
8016692299372

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Integrata
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Serie: SNAP SM-12
  • Visibilità: Elevata
  • Superficie: Liscia, senza dentatura
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato con forma a rullo per un facile utilizzo e applicazione su cavi di diametro compreso tra 4,5 e 6 mm. Questo accessorio elettrico è privo di dentatura, garantendo una presa sicura senza danneggiare i cavi. Ideale per l’identificazione e l’organizzazione dei cablaggi, il segnalatore è dotato di etichetta integrata per una chiara e immediata lettura delle informazioni. La sua struttura compatta e funzionale assicura praticità e durabilità nell’uso quotidiano in ambito elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo CE17450-1 è un pratico strumento progettato per semplificare l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'applicazione. Il suo vivace colore giallo lo rende facilmente visibile, mentre l'etichetta integrata consente una rapida identificazione. La dentatura assente garantisce una superficie liscia, ideale per un utilizzo versatile. Questo segna cavo è perfetto per chi cerca funzionalità e praticità nella gestione dei cavi.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnacavo Snap SM-12 plastica giallo Ø4,5-6 per organizzazione cavi