Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17450-4
Cod. Produttore
17450-4
Cod. EAN
8016692299402

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Etichetta: Inclusa
  • Dentatura: Assente
  • Uso: Organizzazione cavi
  • Serie: Snap SM-12
Il segnalatore cavo Snap SM-12 è un componente elettrico di colore giallo, realizzato in plastica resistente. La sua forma a rullo senza dentatura lo rende ideale per identificare e organizzare i cavi in modo semplice ed efficace, garantendo una chiara visibilità grazie al colore vivace. Progettato per un utilizzo pratico, questo segnalatore facilita la gestione dei cablaggi elettrici, migliorando l'ordine e la sicurezza negli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il Segnacavo Snap SM-12 è un pratico strumento progettato per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, questo prodotto presenta una forma a rullo che facilita l'uso e l'applicazione. Il suo vivace colore giallo non solo rende il segnacavo facilmente identificabile, ma aggiunge anche un tocco di luminosità all'ambiente di lavoro. Con etichetta inclusa, offre una soluzione efficiente per la classificazione dei cavi. La dentatura assente garantisce una finitura liscia e professionale.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnacavo Snap SM-12 plastica giallo Ø4,5-6 per cavi