Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-3
Cod. Produttore
17950-3
Cod. EAN
8016692300177

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Tipo: Segnacavo Snap SM-12
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Personalizzabile
  • Dentatura: Assente
  • Serie: CE17950-3
Segnacavo Snap SM-12 di colore bianco, realizzato in plastica resistente. Progettato in forma a rullo senza dentatura, è ideale per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi con diametro da 4,5 a 6 millimetri, garantendo una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il Segnacavo Snap SM-12 è un pratico strumento progettato per l'identificazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotato di etichetta, questo segnale consente una facile personalizzazione, mentre la sua dentatura assente garantisce una finitura liscia e professionale. Ideale per organizzare e semplificare la gestione dei cavi in modo efficace e ordinato.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnacavo Snap SM-12 identificazione cavi plastica bianco uso professionale