Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-7
Cod. Produttore
17950-7
Cod. EAN
8016692300214

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo: Segnacavo snap
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Forma: Rullo elegante
  • Etichetta: Inclusa per identificazione
  • Dentatura: Assente
  • Serie: SM-12
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare i cavi in modo semplice e funzionale, garantendo una gestione ordinata degli impianti elettrici. Adatto per applicazioni che richiedono un segnalatore resistente e di facile utilizzo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo CE17950-7 è un pratico accessorio progettato per semplificare l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segna cavo presenta una forma a rullo elegante e funzionale. Disponibile in un raffinato colore bianco, è dotato di un'etichetta per una facile identificazione. La sua dentatura assente lo rende ideale per un utilizzo versatile e senza complicazioni. Perfetto per chi cerca efficienza e ordine nel proprio spazio di lavoro.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnacavo SNAP SM-12 bianco plastica Ø4,5-6 per organizzazione cavi