Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17450-2
Cod. Produttore
17450-2
Cod. EAN
8016692299389

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Tipo: Segnacavo SNAP SM-12
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Visibilità: Alta visibilità
  • Funzione: Identificazione cavi
  • Serie: SM-12
Segnacavo di forma a rullo realizzato in plastica resistente, di colore giallo, progettato per identificare facilmente i cavi elettrici. Questo modello senza dentatura è dotato di etichetta integrata per una chiara lettura e un’installazione semplice e veloce su cavi con diametro da 4,5 a 6 millimetri. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’efficace organizzazione e identificazione dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo SNAP SM-12 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e la gestione dei cavi. Il suo vivace colore giallo garantisce una visibilità immediata, mentre l'etichetta incorporata consente una facile identificazione. Senza dentatura, questo segna cavo offre una soluzione semplice e pratica per mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 mm GIALLO ORGANIZZAZIONE CAVI