Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17450-7
Cod. Produttore
17450-7
Cod. EAN
8016692299433

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Applicazione: Organizzazione cavi
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Visibilità: Alta
  • Etichetta: Inclusa
  • Quantità consigliata: 300
  • Serie: SNAP SM-12
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica resistente, dalla forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare facilmente i cavi elettrici con dimensioni da 4,5 a 6 mm, garantendo un'installazione ordinata e funzionale. La presenza di etichetta integrata facilita la lettura e la gestione dei cablaggi in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNACAVO SNAP SM-12 è un accessorio essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnalatore presenta una vivace colorazione gialla che garantisce visibilità. La sua forma a rullo facilita l'uso, mentre l'etichetta inclusa consente una chiara identificazione. Senza dentatura, è progettato per un'applicazione semplice e pulita. Ideale per ambienti elettrici, il SEGNACAVO SNAP SM-12 è un'aggiunta pratica e funzionale per ogni progetto.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnacavo SNAP SM-12 giallo plastica 4,5-6 mm per impianti elettrici