Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17450-8
Cod. Produttore
17450-8
Cod. EAN
8016692299440

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni cavi: 4,5-6 mm
  • Tipo: Segnacavo snap
  • Serie: SM-12
  • Etichetta: Inclusa per personalizzazione
  • Dentatura: Assente
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica resistente, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare i cavi con praticità e sicurezza, garantisce una facile applicazione grazie al design compatto e funzionale. Adatto per l'uso in impianti elettrici e sistemi di cablaggio, assicura una chiara visibilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo CE17450-8 è un prodotto essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e la gestione dei cavi. Il suo vivace colore giallo rende facile l'identificazione, mentre l'etichetta inclusa consente di personalizzare la segnalazione. Con una dentatura assente, questo segna cavo è ideale per un utilizzo versatile e pratico, contribuendo a mantenere l'ordine nei tuoi spazi di lavoro.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 mm GIALLO organizzazione cavi