Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-9
Cod. Produttore
17950-9
Cod. EAN
8016692300238

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Tipo: Segnacavo snap
  • Forma: Rullo elegante
  • Etichetta: Integrata
  • Dentatura: Assente
  • Serie: SM-12
Il segnalacavo SNAP SM-12 è un accessorio funzionale realizzato in plastica di colore bianco, progettato in forma a rullo per una facile applicazione su cavi di dimensioni comprese tra 4,5 e 6 millimetri. Questo prodotto senza dentatura offre una soluzione pratica per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi elettrici, garantendo un'installazione rapida e sicura. La sua struttura compatta e resistente assicura durata nel tempo, rendendolo ideale per utilizzi in ambito elettrico e impiantistico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo CE17950-9 è un pratico strumento progettato per facilitare l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo elegante e funzionale. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre l'etichetta integrata permette una facile identificazione. Senza dentatura, questo segna cavo è ideale per un utilizzo semplice e immediato, rendendolo un accessorio indispensabile per chi cerca ordine e praticità nei propri spazi elettrici.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnacavo Snap SM-12 plastica bianco per cavi 4,5-6 mm