Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-
Cod. Produttore
17950-
Cod. EAN
8016692300139

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Design: Forma a rullo
  • Senza dentatura: Sì
  • Funzione: Organizzazione cavi
  • Applicazione: Uso e installazione facile
  • Serie: SNAP SM-12
Segnacavo Snap SM-12 di colore bianco, realizzato in plastica resistente e durevole. Progettato in forma a rullo per una facile applicazione e gestione dei cavi. Il prodotto è privo di dentatura, garantendo una superficie liscia e sicura per l'organizzazione dei cavi elettrici. Ideale per mantenere ordine e protezione negli impianti elettrici, assicurando una gestione efficiente dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 BIANCO è un prodotto ideale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'uso e l'installazione. Il suo design elegante e il colore bianco lo rendono perfetto per qualsiasi ambiente. Senza dentatura, garantisce una gestione ordinata dei cavi senza danneggiarli. Semplifica la tua vita con questo pratico segnalacavi, progettato per durare e adattarsi a diverse esigenze.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnalacavi Snap SM-12 plastica bianco Ø4,5-6 mm uso universale