Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-6
Cod. Produttore
17950-6
Cod. EAN
8016692300207

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Integrata
  • Dentatura: Assente
  • Uso: Professionale e domestico
  • Serie: SNAP SM-12
Il segnalacavo SNAP SM-12 è un accessorio indispensabile per l'identificazione e l'organizzazione dei cavi elettrici. Realizzato in plastica resistente di colore bianco, presenta una forma a rullo che facilita l'applicazione su cavi con diametro da 4,5 a 6 mm. La sua struttura senza dentatura garantisce una presa sicura senza danneggiare il rivestimento del cavo, assicurando una gestione ordinata e professionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 è un pratico accessorio progettato per semplificare l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica resistente, questo segna cavo di colore bianco presenta una forma a rullo che facilita l'applicazione. Dotato di etichetta, offre una soluzione efficace per identificare facilmente i cavi. La sua dentatura assente garantisce una finitura liscia, rendendolo ideale per un uso professionale e domestico. Scegli il SEGNACAVO SNAP SM-12 per una gestione dei cavi senza complicazioni.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 BIANCO per gestione cavi professionale e domestica