Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-2
Cod. Produttore
17950-2
Cod. EAN
8016692300160

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni: 4,5-6 mm
  • Etichetta: Inclusa per annotazioni
  • Dentatura: Assente
  • Funzione: Organizzazione cavi
  • Serie: SNAP SM-12
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi con un sistema di etichettatura integrato, garantendo un'organizzazione efficiente negli impianti elettrici. La sua struttura compatta e resistente lo rende adatto all'uso in ambienti professionali, facilitando la gestione e la manutenzione degli impianti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il segna cavo SNAP SM-12, un pratico strumento progettato per semplificare l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica resistente, questo segna cavo di colore bianco presenta una forma a rullo che facilita l'identificazione. La sua etichetta inclusa consente di annotare informazioni utili, mentre la dentatura assente garantisce un utilizzo fluido e senza intoppi. Ideale per chi cerca un modo efficiente per gestire i propri cavi in modo ordinato e funzionale.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 plastica bianco Ø4,5-6 organizzazione cavi