Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17950-5
Cod. Produttore
17950-5
Cod. EAN
8016692300191

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentatura
  • Intervallo diametro: 4,5-6 mm
  • Personalizzazione: Etichetta inclusa
  • Funzione: Organizzazione cavi
  • Quantità consigliata: 300 pezzi
  • Serie: CE17950-5
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica resistente, con forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare e organizzare cavi con facilità, garantendo una gestione ordinata degli impianti elettrici. La struttura compatta e il design funzionale assicurano un fissaggio sicuro e una lettura chiara delle etichette. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offre praticità e durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segna cavo CE17950-5 è un dispositivo pratico e funzionale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo che facilita l'identificazione dei cavi. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e ordinato, mentre l'etichetta inclusa permette una personalizzazione semplice. Senza dentatura, questo segna cavo è ideale per mantenere i cavi in ordine senza danneggiarli. Un accessorio indispensabile per ogni ambiente elettrico.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

4,5 ... 6,5 mm

diametro filo

4,5 ... 6,5 mm

Produttore

Segnacavo Snap SM-12 bianco plastica Ø4,5-6 per cavi elettrici