Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17750-
Cod. Produttore
17750-
Cod. EAN
8016692300092

Informazioni di prodotto

SEGNACAVO SNAP SM-12 Ø=4,5-6 VIOLA

diametro filo

4.5 mm

diametro del cavo

4.5 mm

tipo di montaggio

inserire

colore

lilla/viola

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo

Produttore

SEGNACAVO SNAP SM-12 4,5-6 VIOLA