Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17440-2
Cod. Produttore
17440-2
Cod. EAN
8016692297828

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo vivace
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Tipo segnale: Senza dentatura
  • Visibilità: Ottimale
  • Quantità consigliata: 300 pezzi
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: CE17440-2
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi elettrici, garantisce una chiara visibilità e un'installazione semplice grazie alla sua struttura compatta e funzionale. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un'etichettatura affidabile e duratura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnale CE17440-2 è un prodotto versatile e pratico, ideale per diverse applicazioni. Realizzato in plastica resistente, presenta una forma a rullo che facilita l'utilizzo. Il colore giallo vivace garantisce una visibilità ottimale, mentre l'etichetta inclusa rende la segnalazione chiara e immediata. Senza dentatura, questo segnale è perfetto per ambienti in cui è richiesta una comunicazione efficace e sicura. Un'ottima scelta per chi cerca qualità e funzionalità nel segnalamento.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalatore Snap SM-09 giallo 3,25-4,5 mm plastica uso industriale