Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17440-4
Cod. Produttore
17440-4
Cod. EAN
8016692297842

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo vivace
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Presente
  • Dentatura: Assente
  • Visibilità: Ottimale
  • Durata: Robusta
  • Serie: SM-09
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare con precisione i cavi elettrici, garantisce una facile applicazione e una chiara visibilità grazie alla sua colorazione vivace. Ideale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici, questo segnacavo combina funzionalità e praticità in un design compatto e resistente. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il Segnale Snap SM-09 è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con una forma a rullo, questo segnale si distingue per il suo colore giallo vivace, che assicura una visibilità ottimale. Dotato di etichetta e privo di dentatura, è ideale per diverse applicazioni. La sua costruzione robusta garantisce durata e resistenza, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un segnale efficace e affidabile.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnale Snap SM-09 giallo plastica Ø3,25-4,5 mm uso industriale