Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17440-3
Cod. Produttore
17440-3
Cod. EAN
8016692297835

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SEGNAC.SNAP SM-09
  • Dimensioni: 3,25-4,5 mm
  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dotazione: Etichetta inclusa
  • Design: Senza dentatura
  • Serie: CE17440-3
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica resistente, con forma a rullo senza dentatura. Progettato per identificare in modo chiaro e duraturo cavi elettrici di sezioni comprese tra 3,25 e 4,5 mm², garantendo un’ottima visibilità e facilità di installazione. La struttura compatta e la superficie liscia assicurano una perfetta aderenza e una lunga durata nel tempo senza deterioramento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-09 è un pratico strumento progettato per facilitare il segnalamento e l'identificazione. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnale presenta una forma a rullo e un vivace colore giallo, che garantisce visibilità. Senza dentatura e dotato di etichetta, è ideale per una varietà di applicazioni. La sua robustezza e il design funzionale lo rendono un elemento essenziale per chi cerca efficienza e chiarezza nella segnaletica.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

3,25 ... 4,5 mm

diametro filo

3,25 ... 4,5 mm

Produttore

Segnalatore a rullo SM-09 giallo plastica visibilità industriale