Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17430-B
Cod. Produttore
17430-B
Cod. EAN
8016692296357

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Dentatura: Assente
  • Serie: SM-06
  • Uso: Segnalatore
  • Quantità consigliata: 300
Segnacavo Snap SM-06 di colore giallo, realizzato in plastica resistente e progettato in forma a rullo. Ideale per l’identificazione e l’organizzazione dei cavi elettrici con sezioni da 2,6 a 3,5 mm², garantisce una facile applicazione senza dentatura, assicurando un fissaggio stabile e duraturo. Questo accessorio è perfetto per migliorare la gestione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e visibile per la marcatura dei fili. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un prodotto versatile, caratterizzato da una forma a rullo e realizzato in plastica di alta qualità. Disponibile in un vivace colore giallo, è ideale per evidenziare aree specifiche senza etichetta. La sua dentatura assente garantisce un utilizzo fluido e pratico, rendendolo perfetto per diverse applicazioni. Questo segnalatore è un'ottima scelta per chi cerca un prodotto funzionale e facilmente identificabile.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalatore plastica giallo SM-06 Ø2,6-3,5 mm uso industriale