Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17430-
Cod. Produttore
17430-
Cod. EAN
8016692296234

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo vivo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo senza dentature
  • Dimensioni: Compatte
  • Uso: Interno ed esterno
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: SM-06
  • Visibilità: Alta per sicurezza
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per garantire un fissaggio sicuro e una facile identificazione dei cavi elettrici, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e praticità nel settore elettrico. La sua struttura compatta e il materiale durevole assicurano una lunga durata nel tempo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnalatore di sicurezza SM-06 è un dispositivo essenziale per garantire la visibilità e la sicurezza in ambienti di lavoro e spazi pubblici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segnalatore si distingue per il suo vivido colore giallo, che cattura immediatamente l'attenzione. Con dimensioni compatte, è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, rendendolo ideale per l'uso all'aperto e in situazioni di emergenza. La sua forma a rullo e l'assenza di dentature assicurano un'installazione semplice e veloce, senza compromettere la stabilità. Questo segnalatore non solo migliora la visibilità, ma contribuisce anche a creare un ambiente di lavoro più sicuro, avvertendo i passanti di potenziali pericoli. La scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel campo della segnaletica di sicurezza.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

materiale

Plastica

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalatore sicurezza SM-06 giallo plastica uso lavoro e spazi pubblici