Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17430-C
Cod. Produttore
17430-C
Cod. EAN
8016692296364

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Forma: Rullo
  • Materiale: Plastica resistente
  • Etichetta: Integrata
  • Dentatura: Assente
  • Applicazione: Facile
  • Serie: SM-06
  • Utilizzo: Ambienti elettrici
Segnacavo di colore giallo realizzato in plastica resistente, con forma a rullo e senza dentatura. Progettato per identificare facilmente i cavi elettrici con sezioni da 2,6 a 3,5 mm², garantendo un'organizzazione chiara e sicura degli impianti elettrici. Dotato di etichetta integrata per una rapida lettura e installazione semplice. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un pratico segnalatore in plastica di colore giallo, progettato per garantire visibilità e sicurezza. Con una forma a rullo, questo prodotto è ideale per l'uso in ambienti elettrici. La sua etichetta integrata offre un'ulteriore comodità, mentre la dentatura assente ne facilita l'applicazione. Realizzato in materiale resistente, il SEGNAC.SNAP SM-06 è perfetto per chi cerca un segnalatore efficace e duraturo.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalatore plastica giallo SM-06 2,6-3,5 mm per ambienti elettrici