Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-G
Cod. Produttore
17930-G
Cod. EAN
8016692297187

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Materiale: Plastica
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Integrata
  • Dentatura: Assente
  • Serie: SM-06
  • Applicazione: Professionale
Segnacavo di tipo snap realizzato in plastica resistente, di colore bianco, con forma a rullo senza dentatura. Adatto per l’identificazione e la gestione ordinata di cavi elettrici con diametro da 2,6 a 3,5 millimetri, garantendo una facile applicazione e una chiara visibilità per un’installazione efficiente e sicura. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNAC.SNAP SM-06 è un innovativo segnalatore in plastica di colore bianco, progettato con una forma a rullo. Questo prodotto è ideale per una varietà di applicazioni grazie alla sua etichetta integrata che facilita l'identificazione. La sua dentatura assente garantisce un aspetto pulito e ordinato, rendendolo perfetto per ambienti professionali. Scegli questo segnalatore per una soluzione pratica e funzionale nel tuo lavoro.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnalatore plastica bianco SM-06 Ø2,6-3,5 per ambienti professionali