Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-Y
Cod. Produttore
17930-Y
Cod. EAN
8016692297361

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Tipo segnale: Snap SM-06
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Etichetta: Presente
  • Design: Senza dentatura
  • Serie: CE17930-Y
Segnacavo Snap SM-06 di colore bianco, realizzato in plastica resistente e privo di dentatura, con forma a rullo. Progettato per la gestione e l'organizzazione dei cavi con sezioni da 2,6 a 3,5 mm, garantisce un fissaggio sicuro e ordinato in ambito elettrico. La sua struttura compatta e funzionale lo rende ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnale CE17930-Y è un prodotto versatile e pratico, realizzato in plastica di alta qualità. Con un elegante colore bianco, presenta una forma a rullo che lo rende ideale per diverse applicazioni. Questo segnale è dotato di etichetta, facilitando l'identificazione e la comunicazione visiva. La sua progettazione senza dentatura assicura un aspetto pulito e professionale, perfetto per ambienti che richiedono chiarezza e ordine. Un'ottima scelta per chi cerca un segnale funzionale e di design.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnale Snap SM-06 bianco 2,6-3,5 mm per identificazione