Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17930-Z
Cod. Produttore
17930-Z
Cod. EAN
8016692297378

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Forma: Rullo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Dimensioni: 2,6-3,5 mm
  • Tipo: Segnalatore Snap
  • Superficie: Liscia senza dentatura
  • Etichetta: Inclusa
  • Serie: SM-06
Segnacavo di forma a rullo realizzato in plastica resistente di colore bianco. Progettato per l’identificazione e l’organizzazione dei cavi, è privo di dentatura e dotato di etichetta integrata per una facile personalizzazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di marcatura chiaro e duraturo. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il segnale CE17930-Z è un prodotto versatile della nostra gamma di segnaletica. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una forma a rullo elegante e pratica. Il suo design in bianco lo rende facilmente visibile e adatto a vari ambienti. Senza dentatura, è ideale per applicazioni in cui è richiesta una superficie liscia. Inoltre, è dotato di etichetta per una chiara identificazione. Questo segnale è perfetto per chi cerca un prodotto funzionale e di design.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

2,6 ... 3,5 mm

diametro filo

2,6 ... 3,5 mm

Produttore

Segnale Snap SM-06 plastica bianco Ø2,6-3,5 mm per segnaletica industriale