Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17410-0
Cod. Produttore
17410-0
Cod. EAN
8016692293127

Informazioni di prodotto

  • Colore: Giallo
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Forma: Rullo
  • Etichetta: Presente
  • Dentatura: Senza dentatura
  • Serie: SM-02
  • Visibilità: Alta
  • Applicazioni: Versatili
Segnatore a rullo di colore giallo realizzato in plastica resistente, progettato per l'identificazione rapida e chiara di cavi e componenti elettrici. La forma a rullo facilita l'applicazione su fili di diametro compreso tra 1,4 e 1,8 mm, garantendo una presa sicura senza dentatura. Dotato di etichetta integrata per una facile lettura, questo accessorio è ideale per organizzare e distinguere impianti elettrici con efficienza e precisione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Scopri il segnalatore SEGNAC.SNAP SM-02, un accessorio pratico e versatile realizzato in plastica di alta qualità. Con la sua forma a rullo e il vivace colore giallo, è progettato per garantire visibilità e sicurezza in ogni situazione. Questo segnalatore è dotato di etichetta e presenta una dentatura senza, rendendolo ideale per diverse applicazioni. La combinazione di funzionalità e design lo rende un elemento indispensabile per chi cerca efficienza e praticità.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Giallo

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1,4 ... 1,8 mm

diametro filo

1,4 ... 1,8 mm

Produttore

Segnalatore SEGNAC.SNAP SM-02 plastica giallo 1,4-1,8 mm sicurezza