Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17900-0
Cod. Produttore
17900-0
Cod. EAN
8016692292359

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica alta qualità
  • Forma: a rullo
  • Applicazione: facile e pratica
  • Uso: organizzazione cavi
  • Serie: SNAP SM-01
  • Misure cavo: 1-1,4 mm
  • Ambiente: lavoro e domestico
Segnacavo di colore bianco realizzato in plastica, caratterizzato da una forma a rullo senza dentatura. Progettato per un facile utilizzo e identificazione dei cavi, garantisce un fissaggio sicuro e ordinato. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente e chiara dei cablaggi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGNACAVO SNAP SM-01 è un prodotto essenziale per l'organizzazione dei cavi. Realizzato in plastica di alta qualità, questo segna cavo si presenta in un elegante colore bianco. La sua forma a rullo permette una facile applicazione e gestione dei cavi, mentre l'assenza di dentatura garantisce un utilizzo semplice e pratico. Ideale per ambienti di lavoro e domestici, questo segna cavo è progettato per semplificare la vita quotidiana degli utenti, mantenendo tutto in ordine e facilmente identificabile.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

1 ... 1,4 mm

diametro filo

1 ... 1,4 mm

Produttore

Segnacavo SNAP SM-01 plastica bianco Ø1-1,4 cm uso ufficio e casa