Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
GM17000-0
Cod. Produttore
17000-0
Cod. EAN
8016692291499

con casella di testo

diametro filo

15 mm

diametro del cavo

15 mm

tipo di montaggio

aprire a spinta

stampa

cifre

colore

bianco

materiale

plastica

esecuzione

forma a rullo