Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-2
Cod. Produttore
17970-2
Cod. EAN
8016692303284

Informazioni di prodotto

  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica resistente
  • Forma: a rullo
  • Dimensioni: 8,5-11,5 cm
  • Etichetta: inclusa
  • Dentatura: assente
  • Applicazione: superficie liscia
  • Serie: SM-17
Segnatore a rullo di colore bianco realizzato in plastica, progettato per identificare cavi con diametro da 8,5 a 11,5 mm. Il design senza dentatura garantisce una facile applicazione e rimozione, mentre la struttura a rullo assicura una chiara visibilità della numerazione. Ideale per l’organizzazione e la gestione dei cablaggi elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un segnale di alta qualità progettato per garantire visibilità e chiarezza. Realizzato in plastica resistente, questo prodotto presenta una forma a rullo e un elegante colore bianco, perfetto per vari ambienti. Con etichetta inclusa, offre praticità nell'uso. La sua dentatura assente lo rende ideale per applicazioni dove è richiesta una superficie liscia. Scegli il SEGN SNAP SM-17 per una comunicazione efficace e professionale.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Cifre

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnale SNAP SM-17 plastica bianco Ø8,5-11,5 versatile ambienti