Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE17970-A
Cod. Produttore
17970-A
Cod. EAN
8016692303369

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Plastica resistente
  • Forma: Rullo
  • Design: Senza dentatura
  • Visibilità: Ottimale
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: SM-17
  • Dimensioni: 8,5-11,5 mm
Segnalatore Snap SM-17 realizzato in plastica di colore bianco, progettato per applicazioni elettriche. La sua forma a rullo senza dentatura garantisce un fissaggio semplice e sicuro su cavi con diametri da 8,5 a 11,5 mm. Questo componente è ideale per l'identificazione e l'organizzazione ordinata degli impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo. La presenza di un'etichetta integrata facilita la lettura e la gestione dei circuiti. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il SEGN SNAP SM-17 è un segnalatore di alta qualità progettato per l'uso elettrico. Realizzato in plastica resistente, questo modello presenta una forma a rullo che garantisce una visibilità ottimale. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e professionale, mentre l'etichetta inclusa facilita l'identificazione. Senza dentatura, offre un design semplice e funzionale, perfetto per applicazioni in ambienti elettrici. Ideale per chi cerca un prodotto pratico e di lunga durata.

tipo di montaggio

Aprire a spinta

colore

Bianco

Tipologia

Forma a rullo

stampa

Lettere

materiale

Plastica

Con etichetta

diametro del cavo

8,5 ... 11,5 mm

diametro filo

8,5 ... 11,5 mm

Produttore

Segnalatore elettrico SNAP SM-17 bianco 8,5-11,5 mm per impianti